missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC-Kapillarsäule
Leckagefreie Systemverbindungen für eine verbesserte Chromatographie für Nicht-MS-Systeme
55.85 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12736348
|
Trajan Scientific and Medical™
072629 |
Säulen mit 0,45 bis 0,53 mm Innendurchmesser |
55.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12746348
|
Trajan Scientific and Medical™
072630 |
Säulen mit 0,1 bis 0,32 mm Innendurchmesser |
55.85 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
- Geringe Emissionen
Spezifikation
Graphit | |
Ferrule | |
10er-Packung |