missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formaldehyd Natriumbisulfit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Formaldehyde sodium bisulfite, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It also acts as an pharmaceutical intermediate. It can effectively complex metal ion such as Cu, Zn, Pb, co-depositing with nickel ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formaldehyd-Natriumhydrogensulfit ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Tritt auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt auf. Effektiver Komplexbildner für Metallionen wie Cu, Zn, Pb, Co-Deponierung mit Nickelion.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, von Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Formaldehyd-Natriumhydrogensulfit ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Tritt auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt auf. Effektiver Komplexbildner für Metallionen wie Cu, Zn, Pb, Co-Deponierung mit Nickelion.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch, von Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formaldehyde sodium bisulfite |
Schmelzpunkt | 200°C (dec.) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,4236 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 134.09 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'