missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorid-Standardlösung, WTW™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
- Freies Chlor
- Gebundenes Chlor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Wasserstoffperoxid
- Schwefelwasserstoff
- Phenol
- Silikon
- Sulfid
- Sulfit
- Anionische Tenside
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1000 mg/l |
Menge | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Lösung enthält | Fluorid |
pH | 6 |
Siedepunkt | 100 °C |
Löslichkeit | Wasserlöslich bei 20 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'