missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT Flachkanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 L
20 L
Verschlussgröße:
B63
S70/71
Abmessungen (L x B x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig in Labors verwendet werden
- Erhältlich mit Gewinde B63 oder S70/71 und mittels Adapter an viele andere Gewindegrößen anpassbar
- Erhältlich als kompakter 8 l-Kanister oder als 20 l-Behälter mit größerem Fassungsvermögen
SCAT Flachkanister sind ideal für die sichere Lagerung auf begrenztem Raum, da sie platzsparend in Labormöbel integriert werden können. SCAT Flachkanister sind auch mit UN-Y-Zulassung für die Lagerung von Gefahrgut oder mit integriertem Ablasshahn für sichere Entleerung verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 8 L |
Verschlussgröße | B63 |
Farbe | Weiß (durchscheinend) |
Beschreibung | Flache Dose mit Ablassventil, 8 l, B63, PP, Abmessungen: (B x H x T): 375 x 165 x 305 mm, autoklavierbar |
Abmessungen (L x B x H) | 375 x 305 x 165 mm |
Enthält | mit Ablassventil, autoklavierbar |
Material | PP |
Mouth Style | B63-Gewinde |
Produkttyp | Kanister |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'