Learn More
Flash Point Standard, COC ASTM D92 (153,0 °C Nennwert)
Dies sind zertifizierte Referenzmaterialien, die durch eine methodenspezifische Multilaborstudie gemäß ASTM D92 gekennzeichnet sind. Diese Materialien eignen sich für die Überprüfung der Leistung eines Geräts und/oder Verfahrens gemäß dieser Norm.
Marke: Paragon Scientific CRM-COC-MID
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D92.
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
3 x 80 mL |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.