Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler Ultra Low Range DNA Ladder, Ready-to-Use, 10-200 bp Promotion
Führen Sie mit Thermo Scientific™ FastRuler™ DNA-Leitern schnelle Größenbestimmungen und ungefähre Quantifizierung von dsDNA in Hochdurchsatzgelen und konventionellen Agarosegelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1233
Beschreibung
Die FastRuler DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich wurde speziell für die schnelle Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung doppelsträngiger DNA in 48-Well- (oder 96-Well-)Hochdurchsatzgelen sowie in herkömmlichen Agarose-Gelen entwickelt. Die Leiter ist ein Gemisch aus fünf einzelnen DNA-Fragmenten mit stumpfen Enden, die durch Chromatographie gereinigt wurden und nach einem 8- bis 14-minütigen Lauf auf dem entsprechenden Agarose-Gel in einem kurzen Trennungsabstand (10 bis 20 mm) leicht aufgetrennt werden können.
Die Leiter eignet sich besonders für die Elektrophorese von PCR-Produkten.
Die FastRuler DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich, gebrauchsfertig, enthält dephosphorylierte DNA-Fragmente und eignet sich ideal für die Forward 5'-Endmarkierung mit T4-Polynukleotidkinase (Analysezertifikat enthält detailliertes Markierungsprotokoll).
Überblick
- Schnelle Aufrennung (8 bis 14 min)
- Kurze Laufstrecke (10 bis 20 mm)
- Scharfe Banden, einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Gebrauchsfertig – mit Ladefarbstoff vorgemischt
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Orange | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
6X Orange DNA Loading Dye, 1mL |
6X Loading Dye | |
Flüssig | |
50 to 333 Applications |