missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Schnellbrennofen

Ideal für die Simulation typischer Schnellfeuerungsvorgänge bis zu einer maximalen Zündtemperatur von 1.300 °C.Die Kombination aus hoher Leistung, geringer thermischer Masse und leistungsstarken Kühlventilatoren sorgt für Zykluszeiten von kalt bis kalt bis 35 Minuten bei einer Öffnungstemperatur von ca. 300 °C.

Marke:  Nabertherm™ LS1223VN1

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17347999

  • 22583.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Höchsttemperatur:1300 °C
  • Sehr kompaktes Design
  • Keramische Gitterrohre als Ladeauflage
  • Boden- und Deckelheizung
  • Zwei-Zonen-Steuerung, Boden und Deckel
  • Integrierte Kühllüfter, programmierbar zur Beschleunigung der Ladekühlung einschließlich Gehäusekühlung
  • Programmierbare Deckelöffnung von ca. 60 mm für schnellere Kühlung ohne Aktivierung des Lüfters
  • Thermoelement Typ S für obere und untere Zone
  • Rollen für einfaches Bewegen des Ofens
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation

Spezifikation

12 l
350 x 350 x 40 mm
150 kg
1300 °C
880 x 750 x 1090 mm
3 Phase
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote