missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 400 Digital mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Leistungsstarker Laborrührer für hochviskose Anwendungen und intensives Mischen von Mengen bis 150 l (H2O).

Marke:  IKA™ 0025000752

Artikelnummer. 16228601

  • 5275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Automatische Drehzahlanpassung von 6 bis 2000 U/min durch mikroprozessorgesteuerte Technologie.
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Wellendrehzahl mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Probenviskosität eine konstante Drehzahl
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
Spezifikation

Spezifikation

6 to 2000 rpm
100/230 V
245 x 114 x 325 mm
5 bis 40 °C
150 L
226 w
50/60 Hz
8.4 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt