missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 20 Digital mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Laborrührer für einfache Rühraufgaben mit Mengen bis 15 l (H2O).

Marke:  IKA™ 0004442003

832.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21913" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 16248201

  • 1440.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Dies garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
Spezifikation

Spezifikation

30 to 2000 rpm
LED
70 w
50/60 Hz
4.4 kg
15 L
100/230 V
208 x 86 x 248 mm
5 bis 40 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote