Learn More
Nicotinsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl nicotinate is used for skin-conditioning cosmetics. It is principally used in medicine as a local vasodilator at a concentration of 1 to 2 % in creams, ointments and pomades. It is utilized for the treatment sprains, wrenches, muscular pains and tendonitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylnicotinat wird für die Hautpflege verwendet. Wird hauptsächlich in der Medizin als lokaler Vasodilator mit einer Konzentration von 1bis 2 % in Cremes, Salben und Pomaden verwendet. Wird für die Behandlung von Verstauchungen, Schmerzen, Muskelschmerzen und Tendonitis verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl nicotinate |
Schmelzpunkt | 8°C to 9°C |
Dichte | 1.107 |
Siedepunkt | 223°C to 224°C |
Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.503 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 122937 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.