missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-6-brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin-3-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 144°C to 146°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 270.08 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'