missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-Hydroxybenzoat3, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Ethyl 3-hydroxybenzoate has been used in the synthesis of chiral derivatives of ethyl 3-(2-methylbutyloxy)benzoate and 4-(2-methylbutyloxy)-4'-acetylbiphenyl, via Mitsunobu reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-hydroxybenzoesäure wird bei der Synthese chiraler Derivate von Ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoesäure und 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl durch Mitsunobu-Reaktion verwendet. Es ist ein antimikrobielles Mittel in Lebensmittelqualität.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl-3-hydroxybenzoesäure wird bei der Synthese chiraler Derivate von Ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoesäure und 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl durch Mitsunobu-Reaktion verwendet. Es ist ein antimikrobielles Mittel in Lebensmittelqualität.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 72°C to 76°C |
Siedepunkt | 187°C to 188°C (31 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2208566 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'