missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Etalon-Chromat-Standardlösung, WTW™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
- Freies Chlor
- Gebundenes Chlor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Wasserstoffperoxid
- Schwefelwasserstoff
- Phenol
- Silikon
- Sulfid
- Sulfit
- Anionische Tenside
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 1000 mg/l |
Lösung enthält | Etalon-Chromat |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
pH | 7 bei 20 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Gelb |
Menge | 500 ml |
Löslichkeit | Wasserlöslich bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- aluminum standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Al certiPUR
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'