missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke: Brady™ 312030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt | |
White | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Labels | |
Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 Etikett | |
500 Etiketten | |
-40 bis +212 °F | |
0,0256 in. | |
15 x 45 mm | |
1.77 in. | |
45 mm |
Ohne | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-40 °C | |
Rechteck | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.65 mm | |
0.59 in. | |
45 mm | |
BM-06-7593-WT |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur