missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marke: Eppendorf™ 0030129628
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimierter Rand für Barcodes und automatisierte Arbeitsabläufe
- Stapelbar
- Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen
- Ideal für die meisten gängigen 384 Well-Thermozykler, insbesondere für Eppendorf Mastercycler Pro 384
Anwendungen
- PCR mit mittlerem bis hohem Probendurchsatz
- Real-Time PCR
- Einsatz in automatisierten Systemen
- Handhabung kleinerer Probenvolumen
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Farblos | |
384-Well-Thermocycler, für Eppendorf Mastercycler pro 384 | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
384 | |
Real-Time PCR | |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | |
Ja |
Frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern | |
16 x 24 | |
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt | |
PCR-Platte | |
Mit Stehrand | |
45 μl | |
Unsteril | |
2250 x g | |
10 St./Packung | |
Farblos |