missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze
Eine neue Allzweck-Spritze, inspiriert von BDs stetigem Engagement für die globale Gesundheit. Die BD Emerald™-Produktlinie wurde auf nachhaltigere Weise und unter weniger Materialeinsatz produziert.
Marke: BD 307731
Additional Details : Gewicht : 10.43100kg
Beschreibung
- Kombiniert optimale Leistungsfähigkeit mit verringerter Umweltbelastung
- In einer durch erneuerbare Energie betriebene Produktionsanlage hergestellt
- Durch glasklaren Kunststoff kann der Inhalt leichter eingesehen werden
- Grüngefärbte Kolbenkrone und eingravierter Hüllendruck für eine präzise und sichere Dosierung
- Robuster Kolbenanschlag verhindert ein versehentliches Herausziehen des Stabs
- Stab wurde für einen stabilen und angenehmen Halt während des Gebrauchs entwickelt
- Daumengriff mit Struktur für einen sicheren Halt während der Verabreichung
Spezifikation
CE marked, ISO 7886-1 and 549 compliant | |
General purpose use and pressure applications | |
0.2 ml | |
5 ml | |
Ja |
Clear with Green Piston Crown | |
Spritze | |
100/Packung | |
Centric Luer |