missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Ultrafree™-DA Zentrifugalfilter

Eluiert DNA aus Agarose-Gelen innerhalb von 10 Minuten

Marke:  Merck 42600

250.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10559202

  • 277.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: 50Gel-Zerstäuber, 50 Ultrafree-MC 0.45μ m-Separatoren, 50 Mikrozentrifugenfläschchen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Rückgewinnung von 100 bis 10.000 bp langen DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelscheiben durch einen einzigen 10-minütigen Zentrifugationsschritt. Das Kit besteht aus einem vormontierten Filtergerät mit einem Agarose-Gelzerstäuber, einem Mikrozentrifugen-Vial und einem modifizierten TAE-Gel-Extraktionspuffer (trocken). Das Gerät nutzt die Gelkompression zur Extraktion von DNA aus der Agarose. Die Zentrifugalkraft kollabiert die Gelstruktur und treibt die Agarose durch eine kleine Öffnung im Gelzerstäuber. Die daraus resultierende Gel-Suspension wird in den Probenfilterbecher gesprüht. Eine weitere Aufreinigung ist für die meisten Anwendungen nicht erforderlich, einschließlich Klonierung und radioisotopische oder fluoreszierende DNA-Sequenzierung. Da die Agarose-Gelelektrophorese ein hohes Auflösungsvermögen hat, werden kleine und große unspezifische Amplifikationsprodukte, die häufig das Klonen und Sequenzieren nach der PCR stören, vollständig aus dem Produkt entfernt.
  • Minimaler manueller Eingriff
  • 10-Minütiges Zentrifugieren
  • Voll funktionelle DNA
Leistung
Typische DNA-Recoveries aus Agarose-Gels

DNA-Größe (bp)Prozentsatz DNA-Recoveries
10078
70071
1.000/Packung77
202747
436135
941632
2313029


Protokoll
1. Schneiden Sie die gewünschte Bande nach der routinemäßigen elektrophoretischen Analyse von PCR-Produkten oder anderer DNA durch ein Agarose-Gel aus.
2. Setzen Sie die Gelscheibe in das vormontierte Gerät ein. Hinweis: Das Protokoll ist nicht mit Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt kompatibel.
3. Zentrifugieren Sie 10 Minuten lang bei 5.000 x g, um die Gel-Suspension in den Filterbecher zu extrahieren.
4. Die DNA kann im verschlossenen Filter-Vial aufbewahrt werden und Probenfilterbecher und Gelzerstäuber können entsorgt wurden.

Ein Amicon™ Bioseparations Produkt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

DNA-Gelextraktion
50 Gelzerstäuber, 50 Ultrapree™-MC 0,45 μm-Separatoren, 50 Mikrozentrifugen-Fläschchen
Zubehör
50 Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt