missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Elmasonic Select 180

Powerful and individual - these are the ultrasonic water baths of the Fisherbrand Select series. Equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic modes, the possibility to save up to 4 cleaning programs, heating, and tank volumes from 3 to 90 L, Fisherbrand Select devices are versatile.

Marke:  Fisherbrand™ 1106994-122

1394.94 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17643805

  • 1875.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich –2,5/+5,5 kHz)
  • 5 Ultraschallmodi für die bedarfsgerechte Schallfeldverteilung beim Ultraschall
    • Eco-Modus: Schonende Reinigung mit leiserem Betrieb durch den Sweep-Modus bei etwas geringerer Intensität
    • Sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
    • Impulsmodus: Entfernung selbst hartnäckiger Verunreinigungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
    • Dynamischer Modus: Kombination der Ultraschallmodi Sweep und Impuls zur Steigerung der Reinigungsleistung
    • Entgasungsmodus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit für spezielle Anwendungen im Labor
  • 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, verfügbar über Schnellauswahl
  • Autostart-Funktion für temperaturgesteuerten Reinigungsstart
  • Einstellbare Grenztemperatur von 40 °C bis 60 °C (auf °F umschaltbar)
  • Digitale Steuereinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut ablesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
  • Optisches und akustisches Feedback, z. B. am Ende der Reinigung oder wenn die Grenztemperatur erreicht ist
  • Vorauswahl der Reinigungszeit: Die Reinigungszeit ist zwischen 1 Min. und 6 Std. einstellbar.
  • Elektronische Temperaturregelung in 5 °C-Schritten von 25 °C bis 80 °C einstellbar (auf °F umschaltbar; Temperaturtoleranz –5 °C/+8 °C)
  • Einstellmenü zur individuellen Einstellung der Gerätefunktionen
  • Trockenlaufschutz (außer Fisherbrand Select 500 und 900)
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstank aus Edelstahl
  • Seitliches Absperrventil zum Entleeren des Reinigungstanks über den Auslass auf der Rückseite des Geräts (nur für Fisherbrand Select 60 bis 300)
  • Absperrventil und Auslass an der Seite des Geräts zum Entleeren des Reinigungstanks (nur für Fisherbrand Select 500 und 900)
  • 2 Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation

Spezifikation

Stainless Steel
17.8 L
2 Jahre ab Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab Produktionsdatum
Eco-Modus, Sweep-Modus, Impulsmodus, Dynamischer Modus, Entgasungsmodus
37 kHz
40°C to 60°C
CH-Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt