missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ EASY 60 H

The Fisherbrand Easy Ultrasonic Water Bath is characterized by simple, user-friendly operation. With 100% ultrasonic power at a frequency of 37 kHz, the Easy solves cleaning tasks quickly and efficiently. Suited to remove tenacious, mineral soiling and polishing pastes.

Marke:  Fisherbrand™ 1118894-122

590.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17808046

  • 775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 kHz to +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
    • dynamic mode, automatically set: Serves more intensive cleaning with higher cleaning power
    • eco mode, can be switched on: Serves gentle cleaning with quieter operation
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation adjustable (ultrasonic continuous operation max. 6 hours)
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5°C from 30°C to 80°C for devices with heating (temperature tolerance -5°C to +8°C)
  • Safety switch-off with wake-up function
    • after 8 hours of inactivity
    • in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation at a bath temperature > 90°C
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit (from Fisherbrand Easy 60H)
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Spezifikation

Spezifikation

None
1 to 30 min. and continuous
220/240 V
5.9 L
Lid
CH plug
Stainless Steel
50/60 Hz
1.56 gal.
130 x 280 x 145 mm
EASY 60 H (with heating)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt