missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System GL 32 , GL 32 , für peristaltische Schläuche , 2, 3 oder 4 Steckoliven, Schraubverschluss, aus PBT, rot
71.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Beschreibung:
2-ports
3-ports
4 Anschlüsse
Beschreibung
Geeignet für DURAN™ GL 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche) Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesservon 3,2 mm (1/8 Zoll) geeignet. Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus Edelstahl (316L) Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C) Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Geeignet für DURAN™ GL 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 Zoll) geeignet
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus Edelstahl
- autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer
Spezifikation
Beschreibung | 3-ports |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenentnahme mit geringem Volumen; Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionsschaltung für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Verwendung in einem chemischen Mikroreaktor |
Material | PBT, Edelstahl, PTFE, Stainless Steel, PTFE |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'