missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ DISPENSER MESSING 0,5L
Marke: Dueperthal™ 4.14.050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Ja | |
Schraubverschluss (selbstschließend) | |
Messing | |
Messing | |
90 mm |
Messbehälter | |
0,5 l | |
Gefährliche flüssige Substanzen | |
160 mm | |
0,10 kg |