Learn More
Dimethylmaleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethyl maleate is acts as a dienophile involved in ultrasonic irradiation promoted Diels-Alder reaction with substituted furans. It is widely used as an intermediate and additive for pharmaceuticals, copolymers, pigments, plastics, paints, adhesives and agrochemicals. As an internal modifier, it increases the glass transition temperature of styrene or vinyl chloride polymer. It plays a vital role to improve the hardness and toughness of polymer films such as copolymers of vinyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylmaleat wirkt als Dienophil, das an der mit Ultraschall bestrahlten Diels-Alder-Reaktion mit substituierten Furanen beteiligt ist. Wird häufig als Zwischen- und Additiv für Pharmazeutika, Copolymere, Pigmente, Kunststoffe, Farben, Klebstoffe und Agrochemikalien verwendet. Erhöht als interner Modifikator die Glasübergangstemperatur von Styrol- oder Vinylchloridpolymer. Spielt eine entscheidende Rolle, um die Härte und Zähigkeit von Polymerfolien wie Copolymeren von Vinylacetat zu verbessern.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl maleate |
Schmelzpunkt | -19°C |
Dichte | 1.151 |
Siedepunkt | 204°C to 205°C |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 471705 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.