missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethallylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der enantioselektiven Tsuji-Enol-Silan-Allylierungsreaktion verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Zwischenprodukt in der enantioselektiven Tsuji-Enol-Silan-Allylierungsreaktion verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethallyl carbonate |
Siedepunkt | 199°C to 202°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 170.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'