missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific Digital Dry Bath for Two Blocks
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1Akzept 2 Blöcke, separat erhältlich
Beschreibung
- Precise, digital temperature control
- Built-in user calibration function
- Accepts 2 blocks
- Accommodates assorted blocks for a wide variety of tube sizes
- Custom blocks available upon request
- Block lifter included for handling hot blocks
Spezifikation
Spezifikation
Access Time | 1-999 Minuten |
Kapazität (metrisch) | 1Akzept 2 Blöcke, separat erhältlich |
Kammermaterial | Edelstahl |
CO2-Sensortechnologie | No Sensor |
Beleuchtung | No Lighting |
Material | Edelstahl |
No. of Places | 2 Blöcke, separat erhältlich |
Sauerstoffregelung | None |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 - 150°C |
Typ | Trockenbad für 2 Blöcke |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'