missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylenglykoldivinylether, 98 %, stab. 0.1 % Kaliumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Diethylene glycol divinyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglykol-Divinylether ist ein wichtiges Zwischenprodukt und Rohstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
Diethylenglykol-Divinylether ist ein wichtiges Zwischenprodukt und Rohstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylene glycol divinyl ether |
Namenshinweis | stabilized 0.1% potassium hydroxide |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 0.968 |
Siedepunkt | 198°C to 199°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1752316 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'