missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylsuccinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is employed as emollients, masking agents, plasticisers and solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Emollient, Maskierungsmittel, Weichmacher und Lösungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird als Emollient, Maskierungsmittel, Weichmacher und Lösungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl succinate |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 1.043 |
Siedepunkt | 216°C to 218°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 907645 |
Merck Index | 14,8869 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur