missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyliodomethylphosphonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Diethyl iodomethylphosphonate is used in the synthesis of H2N-Tyr(tBu)-vinyl sulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-(iodmethyl)phosphonat wird in der Synthese von H2N-Tyr(tBu)-Vinylsulfon verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Diethyl-(iodmethyl)phosphonat wird in der Synthese von H2N-Tyr(tBu)-Vinylsulfon verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl iodomethylphosphonate |
Siedepunkt | 112°C to 114°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4995 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1812052 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 278.03 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'