missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-2-pyridyl-thionocarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Di-2-pyridyl thionocarbonate is used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It is also used as a substitute of thiophosgene, in the preparation of isothiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-2-pyridyllthioncarbonat wird bei der Synthese von 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin verwendet. Es dient auch als Ersatz für Thiophosgen bei der Vorbereitung von Isothiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Di-2-pyridyllthioncarbonat wird bei der Synthese von 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin verwendet. Es dient auch als Ersatz für Thiophosgen bei der Vorbereitung von Isothiocyanat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (9280 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-2-pyridyl thionocarbonate |
Schmelzpunkt | 96°C to 99°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 9280g/L). |
Formelmasse | 232.26 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'