missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Depot PE mit Rolljalousie Version Kunststoffregal
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
2405.00 CHF - 3465.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 64.7 gal. |
Kapazität (metrisch) | 245 L |
Material | Polyethylen |
Typ | Disposal Can |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17896576
|
asecos™
40062 |
1050.00 mm |
2405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17826396
|
asecos™
40067 |
1083.00 mm |
3465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Integrierte Auffangwanne
- Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
- Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
- Fachbodenregal wahlweise aus Kunststoff mit 3 Lagerebenen
- Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 590
- Fachlast: 180 kg
Spezifikation
Grau | |
245 L | |
Disposal Can |
64.7 gal. | |
Polyethylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts