missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Tischwaage (EU)
Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
Marke: OHAUS™ 30684777
1000.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
- Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform und einen Rahmen aus 304er Edelstahl, IP67-Wägezelle.
- Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse aus 304er Edelstahl mit Schutzklasse IP66 und Befestigungshalterung.
- Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
- Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
60 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW60C1R6. | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend | |
491 x 305 x 569 mm |
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) | |
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP66-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
10 g | |
IP 66 | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. | |
12,4 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur