missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Mehrzweckwagen mit tiefen Böden

Nützlich für eine Vielzahl von Transport- und Zwischenlageraufgaben.Metro™ Deep Ledge Utility Carts verfügt über ein tiefes Design, das verhindert, dass Gegenstände aus der Karre rutschen.

Marke:  Metro™ BC20302DBL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11830410

  • 384.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ultimative Reinigungsfähigkeit – glatte Oberflächen sind so konzipiert, dass sie Färbeunfällen widerstehen und leicht abgewischt werden können
  • Korrosionsbeständige Einlegeböden – die Einlegeboden aus Polymer korrodieren nie
  • Dämmt verschüttete Flüssigkeiten ein – die Einlegeböden weisen einen tiefen 70 mm-Rand auf, um Produkte oder verschüttete Flüssigkeiten aufzunehmen
  • Erhältlich in vier Farben – grau, blau, schwarz oder mit Microban™ Produktschutz in Schieferblau
  • Attraktive Ästhetik ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Robuste Bauweise – jeder Einschub kann bis zu 68 kg fassen, jede Einheit kann bis zu 181 kg fassen
  • Einfache Einstellung – optionale Mittelablage in 25 mm-Schritten
  • Ergonomischer Griff, entwickelt für einfache Bedienung
  • Einfache, werkzeuglose Montage  
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Der Microban-Schutz verhindert das Wachstum von Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
  • Die Einlegeböden werden aus spritzgegossenem Polyurethan mit verchromten Pfosten hergestellt
  • Wagen rollen auf vier thermoplastischen , markierungsbeständigen Schwenk-/Schaftrollen mit einem Durchmesser von 102mm
Spezifikation

Spezifikation

68 kg
NSF
831 x 546 x 1041 mm
2
Laboratory/Utility Cart
Black
4
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt