missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 26 PLUS

Reiniger und Neutralisator für die Laborspülmaschine. Neutralisiert verschleppte alkalische Rückstände, verkürzt Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 26 PLUS wirkt auch gegen säurelösliche Rückstände.

Marke:  Borer Chemie™ 502300.00-K10R


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10319540

  • 178.00 CHF / 12 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
  • ergiebig, weil hoch konzentriert. Einsatz 2 mL/L
  • neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
  • senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • ohne Tenside, rückstandsfrei abspülbar
  • auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Anorganische Säure
Kanister
1 x 12 kg
8.5 L
12 kg
ca. 1.8 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
2,2 gal.
26.5 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • deconex 26 PLUS

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt