missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Universeller Pulverreiniger für Laborglas und Laborutensilien. Die ökologische Lösung deconex 22 PF zeigt eine sehr hohe Reinigungsleistung ohne Chlor, ohne Tenside und ohne Phosphate. Saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen.
152.00 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
pH | ca. 12.1 (1%ige Lösung) |
Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor |
Konzentration | Konzentrat |
Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17465102
|
Borer Chemie™
501500.00-D15P |
6 x 1,5 kg |
211.00 CHF
9 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10732531
|
Borer Chemie™
501500.00-S10P |
1 x 10 kg |
152.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung
- ökologische, phosphatfreie Lösung
- perfekte Resultate bereits bei 3-5 g/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne Chlor, EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Pulver | |
Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor | |
5°C bis 25°C |
ca. 12.1 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts