missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 BASIC
Flüssiges Reinigungskonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Laborutensilien in Tauch- und Ultraschallbädern. Dank hohem Emulgier- und Dispergiervermögen wirkt deconex 12 BASIC gegen hartnäckige Rückstände.
Marke: Borer Chemie™ 500325.00-K05W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- extra breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen
- auch für empfindliches Glas wie UV-Küvetten
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssigkeit | |
Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, oberflächenaktive Stoffe | |
Kanister | |
1 x 7 kg | |
4.9 L | |
7 kg |
ca. 11.8 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
1,3 gal. | |
15.4 lb. |