missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ DB 1.4 BLOCK MICROTUBE 2ML 11,5X38,1MM

Artikelnummer. 13440617
Click to view available options
Fassungsvermögen:20 x 1,5 ml, Tiefe:38,1mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) VWR/Eppendorf-Mikroröhrchen 2,0 ml
Aufnahmevermögen 1,5 ml-Röhrchen
No. of Places 20 Positionen
Typ Block
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Tiefe (metrisch) 76 mm
Innentiefe (metrisch) 38,1 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 11,5 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt