missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Valine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽170°C (decomposition) |
Beilstein | 3912091 |
IUPAC-Name | Methyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid |
Formelmasse | 167.64 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 1 g |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'