missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Asparaginsäure 1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
D-Aspartic acid 1-methyl ester is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Asparaginsäure 1-Methylester wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
D-Asparaginsäure 1-Methylester wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Aspartic acid 1-methyl ester |
Formelmasse | 147.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'