missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW-Isotherm Zylindrische Dewar-Kolben, blau mit Griff

Dewar-Kolben nach DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm zylindrische Dewar-Kolben, blau mit Seitengriff bieten hohe Isolationszuverlässigkeit und einfache Handhabung in einem wirtschaftlichen Produkt. Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten, mit separat erhältlichen Steckern.

Marke:  KGW-Isotherm 10612

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10187321

  • 250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
  • Schutzhülle aus blau beschichtetem Metall
  • Vollständig versilbert
  • Einfache Handhabung mit seitlichem Griff
  • Anwendungsbereiche:
    • Flexible Anwendungen in Labor, Medizin und Biotechnologie
    • Isolierte Lagerung und Transport kleiner Proben über kurze Entfernungen
    • Unter flüssigen oder festen Kühlmitteln lagern (z. B. flüssiges N2- und CO2-Trockeneis)
    • Druckloser Bereich für Kühlmittel
    Chemische Eigenschaften:
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98 °C)
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121 °C)
    • Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
    • Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
  • Temperaturbereich:
    • Glasnachfüllung von -200 °C bis +150 °C, für kurze Zeit 200 °C
    • Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10 °C bis +60 °C
Spécification

Spécification

Stecker
120 bis 130 mm
Kühlmittel
300 mm
G 15 C, Vollständig versilbert
1500 ml
Borosilikatglas
Blau
Isolierte Lagerung und Transport in geringer Entfernung
240 mm
Griff/Seitengriff
Beschichtetes Metallgehäuse
100 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis