missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ CWF 12/23 Laborkammerofen
Universell einsetzbare Labor-Kammeröfen mit einer Höchsttemperatur von 1200 °C.
Marke: Carbolite™ CWF1223-230SN+&02-3216P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur: 1200 °C
- Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
- Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
- Schneller Zugriff auf Elemente und Kontrollen vereinfacht die Wartung und Instandhaltung
Spezifikation
Aufheizzeit: 45 min | |
1200 °C | |
7000 w | |
400 x 245 x 235 mm | |
Halteleistung: 2250 W |
23 l | |
Laborkammerofen | |
Typ des Thermoelements:R | |
68 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur