missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube F570hw, Ultratiefkühlgerät, 570 L, VIP, WC, DoLe, 5, (CH), CO2 BU
GREENER_CHOICE

Die Eppendorf CryoCube F570-Ultratiefkühlgeräte verbinden minimale Betriebskosten mit hervorragendem Probenschutz. Mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Zugang zu den Proben, schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.

Marke:  Eppendorf™ F571342137

18120.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 17348613

  • 19316.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Volumen: 570 L (20,1 ft3), z. B. für 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlicher Isolierung (n Version) und Vakuumisolierungsplatten (h Version), spart Energie
  • Der effiziente Kompressor-Regelkreis verkürzt die Laufzeiten und sorgt damit für Energieeinsparungen und eine verlängerte Lebensdauer des Ultratiefkühlgeräts
  • Das automatische Druckausgleichsventil an der Fronttür der CryoCube-Schrankmodelle verbessert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erleichtert auch einen schnellen Zugang zu den Proben
  • Abschließbarer Hauptschalter um zufälliges Abschalten zu verhindern
  • Platz für Temperaturschreiber zur Dokumentation von Daten
  • Der ergonomische, auf dem Eppendorf PhysioCare Concept™ basierende Türgriff der CryoCube-Modelle erfordert weniger Kraftaufwand und erleichtert so das Öffnen
  • Versionen mit Luft- sowie Wasserkühlung, um zusätzlich Energie zu sparen
  • Innenkammer aus Edelstahl zur einfachen Reinigung bei Instandhaltungs- und Abtauzyklen; Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

570 L
Rechts
5
Ja
Ja
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 in.)
7 A
230 V
R290 / R170
5
Vakuum
Klassisch
2
89.8 x 110.3 x 195.1 cm (35.4 x 43.4 x 76.8 in.)
Nein
CH
2-stufig
25
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote