missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC NPT-Schnellkupplungseinsatz mit Ventil
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
Marke: Cole-Parmer™ 06361-31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CPC NPT-Schnellkupplungseinsatz mit Ventil
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
CPC NPT-Schnellkupplungseinsatz mit Ventil | |
Autoklavierbar | |
1/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
120 psi | |
180 °F |
Schnellkupplung x NPT(M) | |
Acetal | |
NPT(M) 1/4 Zoll | |
Buna N | |
28 Zoll Hg | |
82 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur