missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplungs-Ellbogeneinsatz für Schlauchanschluss

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.

Marke:  Cole-Parmer™ 06361-99

Artikelnummer. 15456463

  • 34.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • CPC Schnellkupplungs-Ellbogeneinsatz für Schlauchanschluss
  • Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
  • Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation

Spezifikation

Schlauchanschluss mit 90°-Einsatz
Nicht autoklavierbar
2.77 cm
1/8 Zoll
Ethylenoxid, Gamma
EPR
160 °F
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Polypropylen
1/4 Zoll
1/4 in.
Gewinkelt
100 psi
71 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote