missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1 l
Durchmesser (metrisch):
5,8 cm
7,4 cm
7,6 cm
9,1 cm
9,2 cm
Höhe (metrisch):
13,5 cm
14,6 cm
16,6 cm
18 cm
22,1 cm
22,6 cm
Description
Diese Flaschen werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt und mit einem schmalen oder breiten Hals angeboten. Die Kappe und der Dosierschlauch werden aus PP hergestellt, um den Rückfluss der Lösung zu optimieren. Die Konstruktion ermöglicht minimale Turbulenzen der Flüssigkeit in der Flasche.
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 12/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Form | Zylindrisch |
Höhe (metrisch) | 22,6 cm |
Durchmesser (metrisch) | 9,1 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'