missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ 2110XP Ammoniak-Analysator

Der Orion 2110XP Ammoniak-Analysator von Thermo Scientific™ ermöglicht die Durchführung von kontinuierlichen, direkten und präzisen Messungen für die Kontrolle oder Optimierung der Ammoniakkonzentration im Vorratsbehälter.

Marke:  Thermo Scientific™ 2110XPCAL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17138988

  • 2145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Der Orion 2110XP Ammoniak-Analysator von Thermo Scientific™ ermöglicht die Durchführung von kontinuierlichen, direkten und präzisen Messungen für die Kontrolle oder Optimierung der Ammoniakkonzentration im Vorratsbehälter.

Senken auch Sie Ihre Betriebskosten bei der hochreinen Dampferzeugung durch einfache Messungen, die nur der Orion 2110XP ermöglichen kann.

Der Orion 2110XP zeigt bei der Optimierung und Kontrolle von Kondensaten und des Trinkwassers die kleinsten Änderungen in der Ammoniakkonzentration an.
  • Genaue Messungen sind die Grundvoraussetzung für eine präzise Kontrolle der Ammoniakkonzentration und gewährleisten die Einhaltung der korrekten Konzentrationen ohne zu bei der Messung schätzen oder hohe Kosten.
  • Die stabilen und drift- freien Messungen mit minimalem Wartungsaufwand machen häufige Kalibrierungen überflüssig und sind ein Garant für Zeit- und Kosteneinsparungen.
  • Reproduzierbare und überprüfbare Ammoniakmessungen mittels erstklassiger Orion™ Ammoniakelektroden-Technologie sind die Grundlage der Leistungsfähigkeit.
  • Die außerordentliche Chemie, die hinter diesem ammoniakspezifischen System steht, sorgt für hervorragende Ergebnisse in einem breiten Messbereich unabhängig vom pH- und Leitfähigkeitsbereich.”
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Kalibrierung - der Orion™ 2110XP führt Sie schrittweise durch die Kalibrierung, damit Sie die Gewissheit haben, dass die Kalibrierung schon beim ersten Versuch erfolgreich ist.
  • Messbereich für Ammoniak von 0 bis 10 ppm für direkte und hervorragende Ergebnisse verfügbar.
  • Kontinuierliche Online-Messungen stellen die Echtzeitdaten bereit, die für eine optimale Kontrolle der Ammoniakzufuhr bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten erforderlich sind.
  • Durch hohe Selektivität und Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak bietet unser System eine außerordentliche Leistungsfähigkeit gegenüber anderen Geräten, die über die Messung des pH- Wertes und der Leitfähigkeit die Echtzeitkonzentrationen von Ammoniak im Boiler bestimmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

± ( 0,1 % + 0,5 MV)
Ammonia Calibration Kit with Carrying Case
Consumables and Services Kit
40 ml / min .
8 bis 100 psig
Alarm: 3; Relay: 3; Analog: 2; Selections: 0-20mA; 4-20 mA
Max Belastung: 250 V AC ; 30VDC ; 5A
0,1 ° C
0,25 NPTF Tube Fitting in.
± 0,5 ° C
-10 Bis +120 ° C
2110XPCAL
0.5mL pipette (204847-001), box of pipette tips (204846-001), ammonia calibration standards kit (181040), wash bottle and inlet filter
85-132 ; 170 bis 264 VAC
± 1999,9 m
0,1 MV
2110XPCAL
5 bis 45 ° C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.