missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leitfähigkeitsstandard 1413 μS/cm
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 x 20 ml
Verpackung:
Beutel
Lichtundurchlässige Flaschen
Beschreibung
- 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, NIST-rückverfolgbar, inklusive Analysenzertifikat
- Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen, die auf jeder Flasche aufgedruckt sind
- 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung, standardisiert mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) kalibriert wurde
- Deionisiertes Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978
- Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
- Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
- Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Lichtundurchlässige Flaschen |
Menge | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | 7 |
Löslichkeit | löslich |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur