missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Conductivity Calibration Standards, YSI™
Click to view available options
Menge:
1 qt.
8 x 1 pt.
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Leitfähigkeit:
1,000μS/cm (Fresh water)
10,000μS/cm
Beschreibung
- Conductivity solutions are inspected with reference to primary standard solutions according to OIML recommendation 56
- Bottles include a table of corrections at temperatures between 20 and 30°C
- Available as: 1 Quart or in a box of 8 individual pints
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 8 x 1 pt. |
Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
Typ | Conductivity Calibration Standard |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fresh Water Conductivity Calibrator |
Dichte | 1g/mL |
pH | 6.5 to 7.5 |
Siedepunkt | 100°C |
Leitfähigkeit | 1,000μS/cm (Fresh water) |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'