missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mecmesin™ Kompakter Kraftmesser
Das Compact Force Gauge (CFG+) ist der kostengünstigste digitale Kraftmesser der Einstiegsklasse.
auf Anfrage
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 133 mm |
---|---|
Breite (metrisch) | 76 mm |
Gewicht (metrisch) | 250 g |
Beschreibung
- Das digitale Kraftmessgerät CFG+ ist eine preiswerte Alternative zu mechanischen Messgeräten und bietet eine Genauigkeit von ± 0,5 % des Skalenendwertes.
- Eine übersichtliche, einfache LCD-Anzeige zeigt die Messwerte in den gängigsten Maßeinheiten an (N, kN, mN, gf, kgf, lbf und ozf).
- Die Werte werden als sich ständig ändernde ‘Live’-Werte angezeigt oder in der Anzeige eingefroren, um den Spitzenwert zu erfassen.
- Das CFG+ ist mit einem leichten ABS-Kunststoffgehäuse ausgestattet, verfügt über eine einfache Tastatur und eine RS232-Schnittstelle für eine einfache Datenübertragung.
- Es wird in erster Linie als Handgerät verwendet, kann aber für kontrolliertere Tests auch an manuellen Teststände angebracht werden.
- Eine Überlastungswarnfunktion, die das Risiko einer versehentlichen Beschädigung des Geräts durch den Anwender verringert, ist bei allen Modellen standardmäßig integriert.
Spezifikation
133 mm | |
76 mm | |
250 g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts