missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 oz.
8 oz.
Kapazität (metrisch):
60 ml
240 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 48 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 38-400 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur