missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromon-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromone-3-carbonitrile |
Schmelzpunkt | 173°C to 177°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
IUPAC-Name | 4-Oxochromen-3-Carbonitril |
Formelmasse | 171.16 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'