missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chrom(III)2-ethylhexanoat, 50 % in 2-ethylhexanosäure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium(III) 2-ethylhexanoate |
Geruch | Weak, Characteristic |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 481.62 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50 % in 2-Ethylhexansäure |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'